Legrand - Kapcsoló 106+6 Kettős váltó sülly vízm IP44 fehér jelzőfény SN006112 - 752159
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Billentyűkapcsoló - Nem
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006112
Gyártói cikkszám
752159
Gyártói típuskód
Valena Life 752159
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Billentyűkapcsoló:
Nem
Igazoló gombok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Kapcsolóelem színe:
fehér
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
igen
Megvilágítási funkció:
irányfény
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Ütésállóság:
IK04
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fűtéskapcsoló:
Nem
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
74.7 mm
Készülék magasság:
74.7 mm
Készülék mélység:
41 mm
Beépítési mélység:
27.5 mm
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem