Legrand - Kapcsoló 106+ Kettős váltó sülly G08834 - 775808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem
Modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Billentyűkapcsoló - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245067758083
Sonepar cikkszám
G08834
Gyártói cikkszám
775808
Gyártói típuskód
Galea Life 775808
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Igazoló gombok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7016
Kapcsolóelem színe:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
nem
Megvilágítási funkció:
egyéb
Megvilágítás fajtája:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság:
IK02
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fűtéskapcsoló:
Nem
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
71 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
32.5 mm
Beépítési mélység:
21.5 mm
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem