Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó 16A IP55 szürke Plexo SN088764 - 069523

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltó 16A IP55 szürke Plexo SN088764

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 2

  • Billentyűkapcsoló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060695231

Sonepar cikkszám

SN088764

Gyártói cikkszám

069523

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069523

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7046

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás:

nem

Megvilágítási funkció:

egyéb

Megvilágítás fajtája:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Ütésállóság:

IK07

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fűtéskapcsoló:

Nem

Mosógépkapcsoló:

Nem

Készülék szélesség:

64 mm

Készülék magasság:

64 mm

Készülék mélység:

40 mm

Beépítési mélység:

40 mm

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 váltó 16A IP55 szürke Plexo