Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó 1mod 10A fényjelzős billentyű GT34033 - 077002

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltó 1mod 10A fényjelzős billentyű GT34033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 1

  • Billentyűkapcsoló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060770020

Sonepar cikkszám

GT34033

Gyártói cikkszám

077002

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077002

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

modulhordozó

Rögzítés módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás:

választható

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Ütésállóság:

IK04

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fűtéskapcsoló:

Nem

Mosógépkapcsoló:

Nem

Készülék szélesség:

22.5 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

36.3 mm

Beépítési mélység:

30 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kapcsoló 106 Váltó 1mod 10A fényjelzős billentyű