Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó 2mod 10A alumínium GT55176 - 079211

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltó 2mod 10A alumínium GT55176

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Szín - alumínium

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060792114

Sonepar cikkszám

GT55176

Gyártói cikkszám

079211

Gyártói típuskód

Program Mosaic 079211

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

modulhordozó

Szín:

alumínium

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Megvilágítás:

nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Megvilágítási funkció:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Felület:

lakkozott

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

7040

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Ütésállóság:

IK04

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

45 mm

Fűtéskapcsoló:

Nem

Beépítési mélység:

24 mm

Készülék magasság:

45 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélység:

36 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsoló 106 Váltó 2mod 10A alumínium