Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó fk 20A IP66 szürke Plexo SN095629 - 684603

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltó fk 20A IP66 szürke Plexo SN095629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Billentyűkapcsoló - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095629

Gyártói cikkszám

684603

Gyártói típuskód

PLEXO 66 684603

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Billentyűkapcsoló:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívül

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7016

Kapcsolóelem színe:

szürke

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás:

nem

Megvilágítási funkció:

egyéb

Megvilágítás fajtája:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP66

Ütésállóság:

IK08

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

20 A

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

20 AX

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Fűtéskapcsoló:

Nem

Mosógépkapcsoló:

Nem

Készülék szélesség:

98 mm

Készülék magasság:

98 mm

Készülék mélység:

63 mm

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kapcsoló 106 Váltó fk 20A IP66 szürke Plexo