Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó fk IP20 fehér GT74478 - 782404

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltó fk IP20 fehér GT74478

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245067824047

Sonepar cikkszám

GT74478

Gyártói cikkszám

782404

Gyártói típuskód

Forix 782404

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Megvilágítás:

választható

Szerelőlemezzel:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Felület kivitele:

fényes

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

RAL-szám (hasonló):

9003

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Ütésállóság:

IK04

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

65 mm

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magasság:

65 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélység:

35 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsolóelem színe:

fehér

Kapcsoló 106 Váltó fk IP20 fehér