Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó jelzőfénnyel, 10AX, fekete SN192777 - 863516B

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fekete

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972879613

Sonepar cikkszám

SN192777

Gyártói cikkszám

863516B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863516B

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fekete

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

31

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Szerelőlemezzel:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Felület kivitele:

matt

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

RAL-szám (hasonló):

9017

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Ütésállóság:

IK04

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

75.8 mm

Fűtéskapcsoló:

Nem

Beépítési mélység:

31 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

44.8 mm

Kapcsoló 106 Váltó jelzőfénnyel, 10AX, fekete