Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly G08825 - 775806

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly G08825

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 0

  • Billentyűkapcsoló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245067758069

Sonepar cikkszám

G08825

Gyártói cikkszám

775806

Gyártói típuskód

Galea Life 775806

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Billentyűkapcsoló:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

7016

Kapcsolóelem színe:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás:

nem

Megvilágítási funkció:

egyéb

Megvilágítás fajtája:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság:

IK02

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fűtéskapcsoló:

Nem

Mosógépkapcsoló:

Nem

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

32.5 mm

Beépítési mélység:

21.5 mm

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kapcsoló 106 Váltó sülly