Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly IP44 bézs SN142993 - 764614

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly IP44 bézs SN142993

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - bézs

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414971749313

Sonepar cikkszám

SN142993

Gyártói cikkszám

764614

Gyártói típuskód

Niloé 764614

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

bézs

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megvilágítás:

választható

Szerelőlemezzel:

Igen

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Felület kivitele:

fényes

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

RAL-szám (hasonló):

1013

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

251 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

86 mm

Beépítési mélység:

30.1 mm

Készülék magasság:

92 mm

Készülék mélység:

44.7 mm

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kapcsoló 106 Váltó sülly IP44 bézs