Legrand - Kapcsoló 107 Kereszt fk vízm szürke komplett GT63823 - 069716
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívül
Szín - szürke
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060697167
Sonepar cikkszám
GT63823
Gyártói cikkszám
069716
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069716
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
szürke
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Megvilágítási funkció:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7046
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Ütésállóság:
IK07
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
80 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magasság:
84 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
57 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem