Legrand - Kapcsoló 107 Kereszt sülly barna SN024403 - 082877
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szín - barna
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024403
Gyártói cikkszám
082877
Gyártói típuskód
Kbi 2-107 cbs
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szín:
barna
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Rögzítés módja:
körömmel
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz 45fokos