Legrand - Kapcsoló 107 Kereszt sülly Fehér SN071124 - 764504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071124
Gyártói cikkszám
764504
Gyártói típuskód
Niloé 764504
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Megvilágítási funkció:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9003
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
75.8 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Beépítési mélység:
31 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
45.5 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kapcsolóelem színe:
fehér