Legrand - Kapcsoló 40-320W sülly Valena mozgásérzékelős alu IP20 GT31185 - 770228
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - mozgásjelző
Max. kapcsolási idő - 6 min
Max. hatótávolság előre - 12 m
Max. kapcsolási teljesítmény - 300 W
Vízszintes érzékelésszög - 0-130 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067702284
Sonepar cikkszám
GT31185
Gyártói cikkszám
770228
Gyártói típuskód
Valena 770228
Kivitel:
mozgásjelző
Max. kapcsolási idő:
6 min
Max. hatótávolság előre:
12 m
Max. kapcsolási teljesítmény:
300 W
Vízszintes érzékelésszög:
0-130 °
DALI-illesztőhellyel:
Nem
Átbújásvédelem/háttérfigyelés:
Nem
Optimális szerelési magasság:
1.2 m
Max. hatótávolság oldalra:
12 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Szín:
alumínium
Védettség:
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Min. kapcsolási idő:
6 s
Indító fényerő:
3-1000 lx
Hőmérséklet:
0-35 °C
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Hátsó térfigyelő:
Nem
Akusztikus érzékelővel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Csatlakozókábel hossza:
0 mm