Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló egypólusú sülly vízm kulcsos három állású (1-0-2) 10A szürke GT37218 - 069535

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - egyéb

  • Használati mód - kulcsos

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Billentyűkapcsoló - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991060695358

Sonepar cikkszám

GT37218

Gyártói cikkszám

069535

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069535

Kapcsolási mód:

egyéb

Használati mód:

kulcsos

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Billentyűkapcsoló:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

egyéb

Rögzítés módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7046

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás:

nem

Megvilágítási funkció:

egyéb

Megvilágítás fajtája:

egyéb

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Ütésállóság:

IK07

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

3 A

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

3 AX

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Fűtéskapcsoló:

Nem

Mosógépkapcsoló:

Igen

Készülék szélesség:

64 mm

Készülék magasság:

64 mm

Készülék mélység:

93 mm

Beépítési mélység:

40 mm

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kapcsoló egypólusú sülly vízm kulcsos 10A szürke