Legrand - Kapcsoló kulcsos 91622 G70327 - 091622
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - kulcsos
Összeállítás - egyéb
Igazoló gombok száma - 0
Szerelési mód - falon kívül
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70327
Gyártói cikkszám
091622
Gyártói típuskód
PLEXO 55 091622
Használati mód:
kulcsos
Összeállítás:
egyéb
Igazoló gombok száma:
0
Szerelési mód:
falon kívül
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7030
IP védettséghez alkalmas:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Mosógépkapcsoló:
Nem
Kapcsoló kulcsos 91622