Legrand - Kapcsoló kulcsos vésznyomó 2mod piros fej 10A IP41 GT34278 - 076601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Szerelési mód - beépítés
Védettség - IP41
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060766010
Sonepar cikkszám
GT34278
Gyártói cikkszám
076601
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076601
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Szerelési mód:
beépítés
Védettség:
IP41
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Kupak átmérője:
45 mm
Műa csatorna rögz.ker pr mosaic 4x2m