Legrand - Kapcsoló univerzális 2500W sülly IP20 GT60477 - 067233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 10
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060672331
Sonepar cikkszám
GT60477
Gyártói cikkszám
067233
Gyártói típuskód
CMH ZigBee 067233
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
10
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Névleges áram:
10 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
Modulszélesség:
2
Max. kapcsolóáram:
10 A
Digitális bemenetek száma:
0
LED-kijelzővel:
Igen
Kimenő teljesítmény:
2500 W
Busz-csatolással:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
2500 W
Névleges feszültség:
127-220 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség:
IP20
Modulos bővítési lehetőség:
Nem