Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsolóóra csillagászati D21 1 csatornás 56 program IP20 GT95840 - 412654

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra csillagászati D21 1 csatornás 56 program IP20 GT95840

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • 24 h program - Igen

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245064126540

Sonepar cikkszám

GT95840

Gyártói cikkszám

412654

Gyártói típuskód

AlphaRex 412654

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

230-230 V

24 h program:

Igen

Szerelési mód:

DIN-sín

Heti program:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Önálló működés órákban:

43800

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

5

Menetpontosság naponként:

0.1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Igen

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Igen

Véletlenprogram:

Igen

Üzemóraszámláló:

Igen

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:

0.01666 min

Memóriahelyek száma:

56

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35.6 mm

Magasság:

83 mm

Mélység:

60 mm

Kapcsolóóra csillagászati D21 1 csatornás 56 program