Legrand - Kapcsolóóra csillagászati D21 2 csatornás 2X28 program IP20 GT95444 - 412657
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornák száma - 2
Tápfeszültség - 230-230 V
24 h program - Igen
Szerelési mód - DIN-sín
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064126571
Sonepar cikkszám
GT95444
Gyártói cikkszám
412657
Gyártói típuskód
AlphaRex 412657
Csatornák száma:
2
Tápfeszültség:
230-230 V
24 h program:
Igen
Szerelési mód:
DIN-sín
Heti program:
Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Önálló működés órákban:
43800
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
5
Menetpontosság naponként:
0.1 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Nem
Éves program:
Igen
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Igen
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Érintkezők száma:
2
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:
0.01666 min
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 2:
0.0166 min
Memóriahelyek száma:
56
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35.6 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
60 mm