Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsolóóra napi 20 program 220V motoros modul 3764 - 003764

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra napi 20 program 220V motoros modul 3764

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Tápfeszültség frekvenciája - 50-60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

3764

Gyártói cikkszám

003764

Gyártói típuskód

LEXIC 003764

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

230-230 V

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:

1 min

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Modulszélesség:

2

Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; %Kapcsolóóra napi 20 program 220V motoros modul