Legrand - Kapcsolóóra napi 230V elektr modul IP20 SN015468 - 412823
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Tápfeszültség frekvenciája - 50-60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064128230
Sonepar cikkszám
SN015468
Gyártói cikkszám
412823
Gyártói típuskód
MicroRex 412823
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés órákban:
51264
Önálló működés években:
6
Menetpontosság naponként:
0.2 s
60 perces program:
Nem
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Éves program:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:
30 min
Programlemezfelosztás 1:
15 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
3
Szélesség:
52.5 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
60 mm