Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kapcsolóóra napi prog 230V mot feh dugaljas bliszt IP20 GT51228 - 699811

MásolásMásolás
Legrand - Kapcsolóóra napi prog 230V mot feh dugaljas bliszt IP20 GT51228

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Óratípus - napi óra

  • Hajtás fajtája - hálózattal szinkron

  • Menetpontosság naponként - 0 s

  • Legrövidebb kapcsolási idő - 15 min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066998114

Sonepar cikkszám

GT51228

Gyártói cikkszám

699811

Gyártói típuskód

Omnirex 699811 bliszteres

Csatlakozóaljzat típusa:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Óratípus:

napi óra

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Menetpontosság naponként:

0 s

Legrövidebb kapcsolási idő:

15 min

Kivitel:

analóg

Szerelési mód:

köztes csatlakozó csatlakozóaljzattal

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges kapcsolóáram 230V AC esetén:

16 A

Védettség:

IP20

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Önálló működés órákban:

0

Önálló működés években:

0

Automatikus nyár-/tél átállás:

Nem

Kapcsolóóra napi prog 230V mot feh dugaljas bliszt