Legrand - Kaputelefon kültéri egység 2 vez. SN070245 - 369339
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csengető gombok száma - 2
Beszerelési technika - busz-rendszer
Modulokból álló építési mód - Igen
Szín - szürke
Kamerával - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970566539
Sonepar cikkszám
SN070245
Gyártói cikkszám
369339
Gyártói típuskód
369339
Csengető gombok száma:
2
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Modulokból álló építési mód:
Igen
Szín:
szürke
Kamerával:
Igen
Információs táblával:
Nem
Fedéllel:
Igen
Vandalizmus elleni védelem:
Igen
Magasság:
160.5 mm
Szélesség:
100 mm
Mélység:
36.6 mm
Kaputelefon kültéri egység 2 vez.