Legrand - Kék LED fedél 1 m 82 x 12,5 mm csatornához IP40 SN057030 - 019084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Hosszúság - 1000 mm
Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W
Kivitel - szalag
Fényszín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057030
Gyártói cikkszám
019084
Gyártói típuskód
019084
Védettség:
IP40
Hosszúság:
1000 mm
Lámpateljesítmény méterenként:
4.8 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
kék
Szélesség:
82 mm
Fényforrások száma méterenként:
60
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
1000 mm
Csatlakozó szettel:
Igen
Működtető:
elektronikus trafó
Öntapadós:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Magasság / mélység:
12.5 mm
Végidommal:
Igen
Rendszer teljesítmény:
10 W
Átmérő:
0 mm
Kék LED fedél 1 m 82 x 12,5 mm csatornához