Legrand - Kék LED fedél 2 m, 82 x 12,5 mm csatornához IP40 SN057032 - 019085
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Hosszúság - 2000 mm
Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W
Kivitel - szalag
Fényszín - kék
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057032
Gyártói cikkszám
019085
Gyártói típuskód
019085
Védettség:
IP40
Hosszúság:
2000 mm
Lámpateljesítmény méterenként:
4.8 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
kék
Szélesség:
82 mm
Fényforrások száma méterenként:
60
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
2000 mm
Csatlakozó szettel:
Igen
Működtető:
elektronikus trafó
Öntapadós:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Magasság / mélység:
12.5 mm
Végidommal:
Igen
Rendszer teljesítmény:
10 W
Átmérő:
0 mm
Kék LED fedél 2 m, 82 x 12,5 mm csatornához