Legrand - Kék LED fedél ajtókeret kiegészítő IP40 SN057033 - 019077
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szalag
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrások száma méterenként - 60
Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
11 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057033
Gyártói cikkszám
019077
Gyártói típuskód
019077
Kivitel:
szalag
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrások száma méterenként:
60
Lámpateljesítmény méterenként:
4.8 W
Feszültség fajtája:
DC
Sugárzási szög:
120 °
Működtető:
elektronikus trafó
Védettség:
IP40
Rendszer teljesítmény:
10 W
Fényszín:
kék
Szélesség:
40 mm
Magasság / mélység:
12.5 mm
Hosszúság:
4000 mm
Átmérő:
0 mm
Egyedi szakaszok hossza:
2000 mm
Végidommal:
Igen
Csatlakozó szettel:
Igen
Öntapadós:
Nem