Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kerámiacső 5x20mm 1,6A F gyors bizt betét G45782 - 010216

MásolásMásolás
Legrand - Kerámiacső  5x20mm 1,6A F gyors bizt betét G45782

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 1.6 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kioldási karakterisztika - H

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060102166

Sonepar cikkszám

G45782

Gyártói cikkszám

010216

Gyártói típuskód

LEXIC 010216

Méret:

egyéb

Névleges áram:

1.6 A

Névleges feszültség:

250 V

Kioldási karakterisztika:

H

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

1.5 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.3 W

Kötegelő 95 x 2,4mm natúr Colring