Legrand - Kerámiacső 5x20mm 1A F gyors bizt betét GT11523 - 010210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 1 A
Névleges feszültség - 250 V
Kioldási karakterisztika - H
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060102104
Sonepar cikkszám
GT11523
Gyártói cikkszám
010210
Gyártói típuskód
LEXIC 010210
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
1 A
Névleges feszültség:
250 V
Kioldási karakterisztika:
H
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
egyéb
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
1.5 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.7 W
Kerámiacső 5x20mm 1A F gyors bizt betét