Legrand - Kerámiacső 5x20mm 2,5A F gyors bizt betét G19157 - 010225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - egyéb
Névleges áram - 2.5 A
Névleges feszültség - 250 V
Kioldási karakterisztika - H
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060102258
Sonepar cikkszám
G19157
Gyártói cikkszám
010225
Gyártói típuskód
LEXIC 010225
Méret:
egyéb
Névleges áram:
2.5 A
Névleges feszültség:
250 V
Kioldási karakterisztika:
H
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
egyéb
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
1.5 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.7 W
Kerámiacső 5x20mm 2,5A F gyors bizt betét