Legrand - Keret 1-es Céliane cementszürke IP20 GT55986 - 068741
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - szürke
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060687410
Sonepar cikkszám
GT55986
Gyártói cikkszám
068741
Gyártói típuskód
Céliane 068741
Egységek száma:
1
Szín:
szürke
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
matt
Védettség:
IP20
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
82 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
82 mm
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
90 mm