Legrand - Keret 1-es Céliane jégfehér IP20 GT55566 - 068801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 1
Süllyesztett szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060688011
Sonepar cikkszám
GT55566
Gyártói cikkszám
068801
Gyártói típuskód
Céliane 068801
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
1
Süllyesztett szerelés:
Nem
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Szélesség:
82 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
90 mm