Legrand - Keret 1-es Céliane kókusz GT55574 - 068891
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 1
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060688912
Sonepar cikkszám
GT55574
Gyártói cikkszám
068891
Gyártói típuskód
Céliane 068891
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
90 mm
Furatátmérő (nyílás):
53.6 mm