Legrand - Keret 1-es Céliane mintázott bőr IP20 SN091766 - 069431
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - bőr
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091766
Gyártói cikkszám
069431
Gyártói típuskód
Céliane 069431
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
bőr
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
matt
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
100 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK02
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
82 mm
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Mélység:
9.2 mm
Furatátmérő (nyílás):
53.6 mm
Beépítési magasság:
0 mm