Legrand - Keret 1-es Céliane rozsdabarna GT67727 - 069261
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 1
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060692612
Sonepar cikkszám
GT67727
Gyártói cikkszám
069261
Gyártói típuskód
Céliane 069261
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
fényes
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.5 mm
Furatátmérő (nyílás):
53.6 mm