Legrand - Keret 1-es homok GT30811 - 773681
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 1
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067736814
Sonepar cikkszám
GT30811
Gyártói cikkszám
773681
Gyártói típuskód
Cariva 773681
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
bézs
RAL-szám (hasonló):
1019
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
81 mm
Magasság:
81 mm
Mélység:
10.8 mm