Legrand - Keret 1-es Niloé címketartóval bézs SN129664 - 665016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - bézs
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129664
Gyártói cikkszám
665016
Gyártói típuskód
Niloé 665016
Egységek száma:
1
Szín:
bézs
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma vízszintesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
egyéb
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
86 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
86 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Mélység:
10.2 mm
Beépítési magasság:
0 mm