Legrand - Keret 1-es Oteo fehér állítható 20mm DLP-hez G44739 - 031408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szegélyléc-csatorna mélysége - 32 mm
Készülékegységek száma - 1
Padlószegély csatorna magassága - 20 mm
Szín - fehér
Beültetés - nélkül
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060314088
Sonepar cikkszám
G44739
Gyártói cikkszám
031408
Gyártói típuskód
DLP mini Oteo 031408
Szegélyléc-csatorna mélysége:
32 mm
Készülékegységek száma:
1
Padlószegély csatorna magassága:
20 mm
Szín:
fehér
Beültetés:
nélkül
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
standard
Dekoráció:
nélkül
RAL-szám:
9003
Keret 1-es Oteo fehér állítható 20mm DLP-hez