Legrand - Keret 1-es Valena Life alumínium IP20 SN006359 - 754131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - alumínium
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970455017
Sonepar cikkszám
SN006359
Gyártói cikkszám
754131
Gyártói típuskód
Valena Life 754131
Egységek száma:
1
Szín:
alumínium
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
86 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
86 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
Mélység:
10 mm
Beépítési magasság:
0 mm