Legrand - Keret 1-es Valena Life rokokó elefántcsont IP20 SN006390 - 754111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - bézs
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970456519
Sonepar cikkszám
SN006390
Gyártói cikkszám
754111
Gyártói típuskód
Valena Life 754111
Egységek száma:
1
Szín:
bézs
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
86 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
86 mm
Felület:
dekor
Áttetsző:
Nem
Mélység:
10 mm
Beépítési magasság:
0 mm