Legrand - Keret 1-es vizsz. bőr tradíció IP21 GT36172 - 771990
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - fa
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fa
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067719909
Sonepar cikkszám
GT36172
Gyártói cikkszám
771990
Gyártói típuskód
Galea Life 771990
Egységek száma:
1
Szín:
fa
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
matt
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP21
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
91 mm
Ütésállóság:
IK02
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
83 mm
Felület:
dekor
RAL-szám (hasonló):
1001
Áttetsző:
Nem
Mélység:
12 mm