Legrand - Keret 2-es Céliane titánüveg GT58335 - 069342
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - titán
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - üveg
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060693428
Sonepar cikkszám
GT58335
Gyártói cikkszám
069342
Gyártói típuskód
Céliane 069342
Egységek száma:
2
Szín:
titán
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
üveg
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
2
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
82 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
170 mm
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Mélység:
8.5 mm