Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Keret 2-es DLP-re rögzíthető fehér Galea, Valena, GT18397 - 031693

MásolásMásolás
Legrand - Keret 2-es DLP-re rögzíthető fehér Galea, Valena, GT18397

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szegélyléc-csatorna mélysége - 80 mm

  • Készülékegységek száma - 4

  • Padlószegély csatorna magassága - 20 mm

  • Szín - fehér

  • Beültetés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060316938

Sonepar cikkszám

GT18397

Gyártói cikkszám

031693

Gyártói típuskód

DLP mini 031693

Szegélyléc-csatorna mélysége:

80 mm

Készülékegységek száma:

4

Padlószegély csatorna magassága:

20 mm

Szín:

fehér

Beültetés:

nélkül

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

standard

Dekoráció:

nélkül

Antibakteriális:

Nem

RAL-szám:

9003

Keret 2-es DLP-re rögzíthető fehér Galea, Valena,