Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Keret 2-es függőleges mahagóni IP21 GT19829 - 771986

MásolásMásolás
Legrand - Keret 2-es függőleges mahagóni IP21 GT19829

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 2

  • Szín - fa

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - fa

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067719862

Sonepar cikkszám

GT19829

Gyártói cikkszám

771986

Gyártói típuskód

Galea Life 771986

Egységek száma:

2

Szín:

fa

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

fa

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma vízszintesen:

1

Rögzítés módja:

beakasztás

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Felület kivitele:

matt

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség:

IP21

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

91 mm

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK02

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

154 mm

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Mélység:

12 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 2-es függőleges mahagóni