Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Keret 2-es Oteo fehér állítható 16mm DLP-hez G44744 - 031466

MásolásMásolás
Legrand - Keret 2-es Oteo fehér állítható 16mm DLP-hez G44744

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szegélyléc-csatorna mélysége - 40 mm

  • Padlószegély csatorna magassága - 16 mm

  • Szín - fehér

  • Beültetés - nélkül

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060314668

Sonepar cikkszám

G44744

Gyártói cikkszám

031466

Gyártói típuskód

DLP mini Oteo 031466

Szegélyléc-csatorna mélysége:

40 mm

Padlószegély csatorna magassága:

16 mm

Szín:

fehér

Beültetés:

nélkül

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

standard

Dekoráció:

nélkül

Antibakteriális:

Nem

RAL-szám:

9003

Keret 2-es Oteo fehér állítható 16mm DLP-hez