Legrand - Keret 2-es Oteo fehér állítható 20mm DLP-hez G44741 - 031418
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szegélyléc-csatorna mélysége - 75 mm
Készülékegységek száma - 2
Padlószegély csatorna magassága - 20 mm
Szín - fehér
Beültetés - nélkül
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060314187
Sonepar cikkszám
G44741
Gyártói cikkszám
031418
Gyártói típuskód
DLP mini Oteo 031418
Szegélyléc-csatorna mélysége:
75 mm
Készülékegységek száma:
2
Padlószegély csatorna magassága:
20 mm
Szín:
fehér
Beültetés:
nélkül
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
standard
Dekoráció:
nélkül
Antibakteriális:
Nem
RAL-szám:
9003
Keret 2-es Oteo fehér állítható 20mm DLP-hez