Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Keret 2-es vízszintes mélybronz GT22362 - 771202

MásolásMásolás
Legrand - Keret 2-es vízszintes mélybronz GT22362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 2

  • Szín - bronz

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245067712023

Sonepar cikkszám

GT22362

Gyártói cikkszám

771202

Gyártói típuskód

Galea Life 771202

Egységek száma:

2

Szín:

bronz

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma vízszintesen:

2

Rögzítés módja:

beakasztás

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Felület kivitele:

matt

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

162 mm

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK02

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

83 mm

Felület:

lakkozott

RAL-szám (hasonló):

7022

Áttetsző:

Nem

Mélység:

12 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Kézi kapcsoló 10A voltmérő átk 3f 4állású mellső