Legrand - Keret 3-as Céliane jégfehér GT55568 - 068803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - egyéb
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060688035
Sonepar cikkszám
GT55568
Gyártói cikkszám
068803
Gyártói típuskód
Céliane 068803
Egységek száma:
3
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
3
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
egyéb
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
3
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
232 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
82 mm
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Mélység:
8.5 mm
Furatátmérő (nyílás):
53.6 mm