Legrand - Keret 3-as Céliane viola IP20 SN106352 - 068713
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - egyéb
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106352
Gyártói cikkszám
068713
Gyártói típuskód
Céliane 068713
Egységek száma:
3
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
3
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
alumínium
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
232 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
82 mm
Felület:
kefélt
Áttetsző:
Nem
Mélység:
8.5 mm
Furatátmérő (nyílás):
53.6 mm