Legrand - Keret 3-as púder rózsaszín SX084140 - 863293
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Egységek száma függőlegesen - 1
Szerelőkerettel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971836624
Sonepar cikkszám
SX084140
Gyártói cikkszám
863293
Gyártói típuskód
Niloé Step 863293
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Egységek száma függőlegesen:
1
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Rögzítés módja:
beakasztás
Szélesség:
228 mm
Magasság:
86 mm
Mélység:
10 mm
Beépítési magasság:
0 mm